超小型押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66168937 品番APE2F-6M-10-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。 アズワン品番67-0442-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする