同軸ケーブル BNC BNC 5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66170994 品番111810151
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198


Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 5 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8470 アズワン品番65-7453-42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする