Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 産業用PC用品
Cinch Connectorsの 産業用PC部品
Cinch Connectorsの ネットワーク
同軸ケーブル MMCX SMA 304.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171037
品番
415-0072-012
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
SMA ケーブルアセンブリ
Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:170 V ac●メーカー型番:415-0072-012●コード番号:886-1241
アズワン品番
65-7459-69