曜日別特売
65530206515305 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK 66171046

同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66171046品番65530206515305
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498


RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート RP SMA ジャック付きのフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、標準外径は 2.49 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5997アズワン品番65-7463-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする