Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 産業用PC用品
Cinch Connectorsの 産業用PC部品
Cinch Connectorsの ネットワーク
同軸ケーブル SMA BNC 152.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171064
品番
415-0028-006
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SMA ケーブルアセンブリ
Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:152.4mm●定格電圧:250 V ac●代表規格:RoHS(2022年10月現在)2●コード番号:886-1020
アズワン品番
65-7460-84