同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171080 品番65503260515304
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498


SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971 アズワン品番65-7464-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする