SAMTEC
同軸コネクタ プラグ 基板取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66171990
品番
IP5-08-05.0-L-S-1-L-TR
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●シリーズ:IP5●コード番号:229-5054
アズワン品番
65-7568-32