配線ダクト 1m 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172936 品番15.025.125.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る


ジッパーバンドによる開閉が簡単です 高速化 長い耐用年数と長いサポートされていない長さのための、大型のピンとダブルストップドッグシステムを備えたバージョン ファスナーは、どのチェーンリンクでも長くて短縮できます 静かでスムーズな走行を可能にする小さなピッチ ストレインリリーフ内蔵の取り付けブラケットが可能です セパレータとフル幅の棚を備えた内部分離が可能です ジッパー E チューブとしてご利用いただけます 用途 垂直:吊り下げ型アプリケーション、スタンディング型アプリケーション 水平:サポートされていないアプリケーション 1、2 m 回転運動 : 回転可能なアプリケーションでは、加工が必要な場合があります

アズワン品番65-7457-85 仕様●幅:25 mm●深さ:17mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:ポリマー●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●最小曲げ半径:125 mm●耐火性:難燃性, 自消性●シリーズ:15, e-chain●コード番号:185-2812

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする