配線ダクト 1m 黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66172945 品番 TRE.30.050.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


Multi-axis E-ChainR
ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。
3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成され、スチールロープ、スプリングサスペンションなどの追加部品は不要 ストレインリリーフ付きの取り付けブラケット、又は中間固定用の 取り付けブラケット ガイドが必要なケーブルの動きをスムーズにするスイベル ベアリング 汎用設置キットにより、ロボットアームを基準として、ファイバロッドモジュールのアタッチメントを任意の位置に取り付け可能 ファイバロッドオプションにより、チェーン始点の柔軟性は制限される

アズワン品番65-7472-49 仕様●幅:34.5 (直径) mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:イグミッド NB●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●耐火性:自消性●シリーズ:TRE●代表規格:UL 94 V-2, VDE 0304 IIC●コード番号:124-7715

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする