白 24 AWG AWM1164-24 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード66174047 品番AWM1164-24(7)-SA WHITE 20M
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。
UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)
UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル

仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.34mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:174-029 アズワン品番65-7479-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする