EAO
EAOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EAOの スイッチ
EAOの 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66174284
品番
84-5341.2B20
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様
●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2043
アズワン品番
65-7835-44