EAO
EAOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EAOの スイッチ
EAOの 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66174327
品番
704.064.2A
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シャフト黄色 ねじれて反時計回りにロック解除します 最大 2 つのスローメイクエレメントをクリップで留めることができます
仕様
●シリーズ:04●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●深さ:47mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2082
アズワン品番
65-7835-98