標準DINレール端子 スクリュー UK 35シリーズ 150A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66174485 品番3008012
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


ユニバーサル端子
ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。
個々の端子及び補完アクセサリ
承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948 アズワン品番65-7714-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする