曜日別特売
RA/802125/M/250 複動シリンダ RAシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm NORGREN 66174650

複動シリンダ RAシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66174650品番RA/802125/M/250
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800


IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意

仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0292アズワン品番65-7904-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする