3KD9103-5 補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9 SIEMENS 66174984

補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66174984品番3KD9103-5
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


Siemens では、サイズ 1 及び 2 の 3KD スイッチ遮断器用のアクセサリを用意しています。このアクセサリは、最大の補助スイッチモジュール用です 補助スイッチ x 2取り付けタイプは側面取り付けです

仕様●種類:補助スイッチモジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:217-6838アズワン品番65-7803-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする