棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.7mm 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66175045 品番AZ5DE005
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980


Schneider Electric では、ケーブル断面が 0.5 mm 2 のツインケーブル端を使用しています。ケーブル端の色は白で、ベゼルに使用される素材はハロゲンフリープラスチックで、チューブに銅が使用されています。このケーブル端は水銀 MERCURY です 毒性の強い金属不使用

仕様●ピン径:1.7mm●絶縁体:プラスチック●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●シリーズ:AZ5DE●コード番号:222-3822 アズワン品番65-7584-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする