TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
棒端子 最大ワイヤサイズ 4mm2 ピン長さ 10mm ピン径 2.8mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
66175070
品番
1-966067-9
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール
チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様
●適合電線サイズmm2 Max:4mm2●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:11AWG●全長:17mm●コード番号:190-3860
アズワン品番
65-7772-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表