有機ELディスプレイ表示モジュール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66176226 品番IS-C01P
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20〜70℃●保存温度範囲:-30〜80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。 アズワン品番67-0474-38
注意

※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする