ロングパイル人工芝

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66178256 品番CT-3035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防カビ機能付きです。
裏面に穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン 長さ(mm)5000 幅(mm)3000 質量(kg)12 高さ(mm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66178256 CT-3035 04348901 CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 1本 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28775488
2024-12-02
用途:
庭の人工芝敷き
建設業・工事業

値段の割には高価格のものに近い良い感じの質感です。耐久性はまだ分かりませんがコスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする