防草人工芝

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66178290 品番BP-30310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【国産】【防草シート不要】【簡単加工】
天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防草・防カビ機能付きです。
特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン 長さ(mm)10000 幅(mm)3000 質量(kg)28 高さ(mm)32
関連資料:防草人工芝(3.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

防草人工芝販促動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66178290 BP-30310 04349007 BP-30310R 防草人工芝 3m×10m アイリスオーヤマ 防草人工芝 3m×10m アイリスオーヤマ 1本 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする