スケルトン Mー201 金属ハケ用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 66178466 品番 RS-201-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。

用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等 仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400〜500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80〜90、メタノール5〜10●粘度(dPa・s):17 使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5〜15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2〜3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。 淡黄色透明 pH10〜11 液性アルカリ性 主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装 危険物の類別非危険物
関連資料:(2.63MB)
注意
※液が身体に付くと危険です。取り扱い時には必ず保護メガネ・保護手袋を着用し 直接皮膚に付着しない様に、十分注意しながら作業して下さい。
※保護手袋は有機溶剤、又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
※フタを取る時は、ガスが噴出しない様にフタを押さえ、顔を近づけない様にしてフタを外し、次に中栓を厚手のウエス等でしっかり押さえ、容器の中のガスを逃がしながら徐々に開けて下さい。
※容器がダルマ状に膨らんでいる時は危険です。一度冷水に30分位浸し、液温を下げてから取扱い下さい。
※本製品は非引火性ですが揮発性が高く(沸点40度)、麻酔性もあります。直射日光や高温場所での使用、換気の悪い場所での使用は避けて下さい。特にジクロロ メタン蒸気は比重が重いため、低い場所に留まり易く、密閉場所での使用は有機 溶剤中毒を引き起こし危険です。換気を十分に行って下さい。十分な換気が出来ない取扱い作業場所については、安全のため必ず送気マスクを着用して下さい。
※6. 冬期には、よく振って撹拌した後、御使用下さい。但し、容器が膨らんでいる場合は「開封」に注意し、ガスを抜いてから行って下さい。※本商品へこみやすい商品になります。ご了承いただけますと幸いです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
バイクタンクの塗装はがし
医療・福祉・介護関連業

以前に使った時と同様に簡単に塗装がはがせて重宝してます。

2024-11-04
用途:
塗装剥離
製造業

スケルトン塗付後数分で塗料が剥がれてくるため、効率的で簡単綺麗に塗装の剥離ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする