用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。色淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物