曜日別特売
RS-301-20 スケルトン S-301 酸性ハケ用 ナトコ 66178536

スケルトン S-301 酸性ハケ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)
内容量1缶(20kg)注文コード66178536品番RS-301-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,468
販売価格(税別)
15,880

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。

用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物
関連資料:(2.63MB)
注意
※液が身体に付くと危険です。取り扱い時には必ず保護メガネ・保護手袋を着用し 直接皮膚に付着しない様に、十分注意しながら作業して下さい。
※保護手袋は有機溶剤、又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
※フタを取る時は、ガスが噴出しない様にフタを押さえ、顔を近づけない様にしてフタを外し、次に中栓を厚手のウエス等でしっかり押さえ、容器の中のガスを逃がしながら徐々に開けて下さい。
※容器がダルマ状に膨らんでいる時は危険です。一度冷水に30分位浸し、液温を下げてから取扱い下さい。
※本製品は非引火性ですが揮発性が高く(沸点40度)、麻酔性もあります。直射日光や高温場所での使用、換気の悪い場所での使用は避けて下さい。特にジクロロ メタン蒸気は比重が重いため、低い場所に留まり易く、密閉場所での使用は有機 溶剤中毒を引き起こし危険です。換気を十分に行って下さい。十分な換気が出来ない取扱い作業場所については、安全のため必ず送気マスクを着用して下さい。
※6. 冬期には、よく振って撹拌した後、御使用下さい。但し、容器が膨らんでいる場合は「開封」に注意し、ガスを抜いてから行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする