曜日別特売

スケルトン WS-600 水張浸漬用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード66178579品番RS-600ー20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水張り可能タイプなので、はく離有効成分の蒸発が少なく、強力はく離力が持続します。パラフィン、活性剤等を含まないので再塗装時のトラブルがありません。

用途ハンガー、治具、金属大物のはく離仕様●不揮発分(%):0●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.3使用方法浸漬でウォーターシール(水張り) タイプです。槽の材質はステンレス、 ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレン等が理想ですが、鉄製でも使用出来ます。投入した後、上水を入れて下さい。上部に上水が浮き2層分離します。 上水の層は5cm位が適当です。上水の層が少ないとシール効果が少なくなります。ワークを槽から取り出した時、塗料カス等が付着していたら水洗して下さい。高圧洗浄すれば効果的です。無色透明pH7液性中性主な用途ハンガー、治具、金属大物危険物の類別非危険物
関連資料:(2.63MB)
注意
※液が身体に付くと危険です。取り扱い時には必ず保護メガネ・保護手袋を着用し 直接皮膚に付着しない様に、十分注意しながら作業して下さい。
※保護手袋は有機溶剤、又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
※フタを取る時は、ガスが噴出しない様にフタを押さえ、顔を近づけない様にしてフタを外し、次に中栓を厚手のウエス等でしっかり押さえ、容器の中のガスを逃がしながら徐々に開けて下さい。
※容器がダルマ状に膨らんでいる時は危険です。一度冷水に30分位浸し、液温を下げてから取扱い下さい。
※本製品は非引火性ですが揮発性が高く(沸点40度)、麻酔性もあります。直射日光や高温場所での使用、換気の悪い場所での使用は避けて下さい。特にジクロロ メタン蒸気は比重が重いため、低い場所に留まり易く、密閉場所での使用は有機 溶剤中毒を引き起こし危険です。換気を十分に行って下さい。十分な換気が出来ない取扱い作業場所については、安全のため必ず送気マスクを着用して下さい。
※6. 冬期には、よく振って撹拌した後、御使用下さい。但し、容器が膨らんでいる場合は「開封」に注意し、ガスを抜いてから行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする