らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード66179026 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

こだわり派エアコン洗浄スプレー。カビ洗浄に特化!細部まで洗浄ができるロングノズル付き2WAYスプレー。防カビ効果もあります。
●2WAY噴射で、フィンに発生したカビを強力洗浄!さらに防カビ効果も超ロング!*1本で叶える防カビ期間、合計6ヵ月!(3ヵ月後に再使用した場合。使用環境により異なります。)
●気になるニオイ、カビの原因菌まで徹底消臭&除菌!(全ての菌を除菌するわけではありません。)
●超ドライ処方だから待ち時間なし、すぐにエアコンを使用できる。いつでも気軽に速効ケア!
●無香料タイプ
●自動お掃除機能付きエアコンにも使える
●細部が狙えるノズル付
●徹底「消臭+除菌(全ての菌を除菌するわけではありません。)」
・ロングラン(*1本で叶える防カビ期間、合計6ヵ月!(3ヵ月後に再使用した場合。使用環境により異なります。))防カビ
・抗菌成分配合
●強力タイプ(洗浄・防カビ効果)
【品名】エアコンフィン用除菌洗浄剤
【用途】エアコンフィン用
【正味量】350mL

使用方法
(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる
(4)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(70秒から80秒間スプレーしたら完了)ロングノズルを使用する場合は、ノズルをフィンに強く押し付けないように注意する※逆さでスプレーしないこと
(5)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
【細部が狙えるロングノズル付】フィンとフィンの狭いすき間もしっかり洗浄できる
・使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつける
・使用後:缶のフチに留める
●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください。)
【使用量の目安】
エアコン1台につき70秒から80秒間スプレーする(1本で2回分)
用途エアコンフィン用 成分エタノール、防カビ・抗菌成分、消臭成分 容量350mL シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×239×61 香り無香料タイプ 商品タイプ本体
注意
※用途以外に使用しない。
※人体に向けて使用しない。
※使用後は室内を十分換気する。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
*ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがあります。
【使用できないエアコン】
天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン
※室外機、送風口、クロスフローファンには使用できません。
【警告】
必ず用法用量を守って使用すること。
エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。
【応急処置】
※万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師に相談する。
※誤って目に入った場合は清水で数分間注意深く洗い流し、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。眼に刺激が続く場合は医師に相談する。
※顔や皮膚に付着した場合は石けんで十分洗い流し、異常があれば医師に相談する。
※使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して換気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする