SMT
SMTの ボディ関連工具
SMTの クリップリムーバー/内張りはがし
ファインタッチリムーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66179848
品番
FR-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途
車の内装パネルやトリムの取り外しに
材質
POM樹脂
幅(mm)
9〜23
全長(mm)
170
質量(g)
約32
注意
※本製品は内張りやトリムはずしの専用工具です。本来の用途以外には使用しないでください。