JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケットレンチセット
12PCS 超ショートソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66180907
品番
JTCJ412M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,511
販売価格(税別)
¥
9,555
バスケットに入れる
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途
別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利!
差込:12.7mm/22mm
ソケット高さ:28mm
サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)
12.7/22
セット商品数
12