液体吸着ロール 1MBXGRF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1巻×46m) 注文コード66181449 品番038-100504-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に素早い吸着性を持ち、油分だけでなく水分・酸・アルカリ類、溶剤を非常に素早く吸着します。
一度吸着された液体は漏れ出にくい構造です。

用途
油分、水分、酸、アルカリ類、溶剤の吸着
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
工場の床にこぼれた油の吸着
建設重機のメンテナンス
オイル交換などの車両整備
油が付着した工具の一時保管
車両事故の油処理
対応油分、水分、酸、アルカリ類、溶剤 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 長さ(m)46 幅(cm)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81 吸着量約243L/箱
関連資料:(0.15MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66181449 038-100504-02 12941455 038-100525-00 液体吸着ロール GR Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology 液体吸着ロール GR Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology 1箱(1巻) 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする