国旗セットD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66182070 品番40-3095
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

「国旗セット 日の丸 1セット」は旗棒や金具などがセットになったイベントにも大活躍の国旗セット(日の丸)です。

用途お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念 付属品ポリプロ袋付 材質国旗:綿上金巾、旗棒:ビニール3本継(太口)、国旗玉:プラスチック 寸法(mm)旗-高さ700×幅1000・旗棒-長さ1400×直径22・袋-高さ610×幅165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする