東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1台
寸法L(mm)
L-200
注文コード
66197899
品番
PRL-201F-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
372
種類から選べます
他の種類を見る
機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)
羽根:F-(45×200)
タイプ
耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)
寸法L(mm)
L-200
電源(V)
AC200/220
取付サイズ
JIS5K65A