曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)

パドル式レベルスイッチ(PRL-201F) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66197890PRL-201F-5K65A-100V-L-200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-200AC100/110
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197899PRL-201F-5K65A-200V-L-200-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-200AC200/220
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197908PRL-201F-5K65A-100V-L-250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-250AC100/110
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197917PRL-201F-5K65A-200V-L-250-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-250AC200/220
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197926PRL-201F-5K65A-100V-L-300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-300AC100/110
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197935PRL-201F-5K65A-200V-L-300-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-300AC200/220
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197944PRL-201F-5K65A-100V-L-350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-350AC100/110
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197960PRL-201F-5K65A-200V-L-350-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-350AC200/220
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197969PRL-201F-5K65A-100V-L-400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-400AC100/110
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197978PRL-201F-5K65A-200V-L-400-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-400AC200/220
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197987PRL-201F-5K65A-100V-L-450-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-450AC100/110
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66197996PRL-201F-5K65A-200V-L-450-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-450AC200/220
231,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198005PRL-201F-5K65A-100V-L-500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-500AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198014PRL-201F-5K65A-200V-L-500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-500AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198030PRL-201F-5K65A-100V-L-550-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-550AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198039PRL-201F-5K65A-200V-L-550-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-550AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198048PRL-201F-5K65A-100V-L-600-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-600AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198057PRL-201F-5K65A-200V-L-600-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-600AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198066PRL-201F-5K65A-100V-L-650-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-650AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198075PRL-201F-5K65A-200V-L-650-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-650AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198084PRL-201F-5K65A-100V-L-700-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-700AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198100PRL-201F-5K65A-200V-L-700-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-700AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198109PRL-201F-5K65A-100V-L-750-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-750AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198118PRL-201F-5K65A-200V-L-750-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-750AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198127PRL-201F-5K65A-100V-L-800-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-800AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198136PRL-201F-5K65A-200V-L-800-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-800AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198145PRL-201F-5K65A-100V-L-850-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-850AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198154PRL-201F-5K65A-200V-L-850-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-850AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198170PRL-201F-5K65A-100V-L-900-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-900AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198179PRL-201F-5K65A-200V-L-900-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-900AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198188PRL-201F-5K65A-100V-L-950-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-950AC100/110
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198197PRL-201F-5K65A-200V-L-950-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-950AC200/220
255,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198206PRL-201F-5K65A-100V-L-1500-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-1500AC100/110
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198215PRL-201F-5K65A-200V-L-1500-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-1500AC200/220
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198224PRL-201F-5K65A-100V-L-1500-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-1500AC100/110
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198240PRL-201F-5K65A-200V-L-1500-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-1500AC200/220
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198249PRL-201F-5K65A-100V-L-1500-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-1500AC100/110
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198258PRL-201F-5K65A-200V-L-1500-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-1500AC200/220
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198267PRL-201F-5K65A-100V-L-1500-V-4(30x130)羽根:V-4(30×130)L-1500AC100/110
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198276PRL-201F-5K65A-200V-L-1500-V-4(30x130)羽根:V-4(30×130)L-1500AC200/220
273,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198285PRL-201F-5K65A-100V-L-1500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1500AC100/110
290,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198294PRL-201F-5K65A-200V-L-1500-F-(45x200)羽根:F-(45×200)L-1500AC200/220
290,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198310PRL-201F-5K65A-100V-L-450-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-450AC100/110
204,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198319PRL-201F-5K65A-100V-L-200-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-200AC100/110
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198328PRL-201F-5K65A-200V-L-200-W-1(80x80)羽根:W-1(80×80)L-200AC200/220
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198337PRL-201F-5K65A-100V-L-200-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-200AC100/110
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198346PRL-201F-5K65A-200V-L-200-V-1(30x100)羽根:V-1(30×100)L-200AC200/220
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198355PRL-201F-5K65A-100V-L-200-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-200AC100/110
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198364PRL-201F-5K65A-200V-L-200-V-2(30x60)羽根:V-2(30×60)L-200AC200/220
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66198380PRL-201F-5K65A-100V-L-200-V-3(30x80)羽根:V-3(30×80)L-200AC100/110
214,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする