PVCウッド調 フロアタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(12枚) 注文コード66206955 品番81955800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

そのまま置くだけ簡単リフォームすべり止め付きウッド調フロアタイル。
カッターで切れて裏面は吸着性のズレにくい貼り止め付きなので何度でもはがせます。
軽量でのり・釘不要なので簡単にDIYができます。
裏面の透明保護フィルムを剥がして使用してください。

厚さ(mm)3 寸法(mm)約914×152(12枚入り) ブラウン 機能洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応 組成表面/PVC、中材/PVC、裏面/ポリウレタン・アクリル樹脂、透明保護フィルム
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズには若干の誤差があります。タイル同士の隙間で調整しながら敷き詰めてください。
※使用初期には、素材特有の臭いが気になる場合があります。使用する際はあらかじめ換気をして頂きますと、臭いは軽減されます。
※表面が高温になるところへの使用はお控えください。
※火気から15cm以上は離した場所での施工をお願いします。
※塩ビ床材の場合、変色する可能性があります。
※ご使用前に裏面のフィルムをはがして、敷き詰めてください。
※フィルムをはがさずにご使用になると商品が動いてしまい、危険ですのでご注意ください。
※ワックスが塗られている部分は、ワックスがはがれる場合がありますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥770 / 税込 ¥847
北海道地方数量1につき ¥1,770 / 税込 ¥1,947
沖縄地方数量1につき ¥3,270 / 税込 ¥3,597
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする