曜日別特売
1915222-0203 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66208093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1915222-0203 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66208093
1915222-0203 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66208093
1915222-0203 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66208093
1915222-0203 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66208093
1915222-0203 ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸) ミヤマ(三山) 66208093

ラルゴ LARGO 2/52(アクリル・キュプラ混紡糸)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(1kg)
色番203
203
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
内容量1本(1kg)注文コード66208093品番1915222-0203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

極細抗ピルアクリルと再生繊維キュプラの混紡糸。
艶のある発色性・肌に優しいソフトな風合いのほか、吸放湿性・制電性・速乾性等の機能性にも優れ、季節を問わず快適に着用いただけます。

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸番手1952/02/01混率(%)アクリル 60・キュプラ40質量(kg)1色番203
関連資料:(0.3MB)
注意
※ロットの格差にはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする