※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器パーツ
工進噴霧器GT-H用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66211934
品番
PA-327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途
交換・補修用として
仕様
GT-H用2頭口噴口(切替)
適合機種
GT-3H/3HS/5H/5HS/5HSR
材質(本体)
プラスチック(灰色)
接続ねじ
M8
噴霧調整
霧・直射
アズワン品番
64-9480-66
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(2.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66211934
PA-327
44535900
PA-504
工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)
工進
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)