※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED投光器 マルチ 1000形相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66212379
品番
NYS12537LF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550,000
中角形 防噴流型・耐塵型
用途
重耐塩害仕様
仕様
落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様。初期光束補正機能付。
適合
【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS22【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS24【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS26【適合投光器取付部品:省施工型】投光器台XSS28 ※200V時の数値です。
材質
前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
15
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
432
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級
LED光源部・電源部(結線ボックス除く):IP65
光源
LED
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-20〜35
安定器
(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力400W)
材質(ハンドル)
ステンレス
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.4
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
70
光色
昼白色
ビーム角度(°)
(1/10)52・中角形(30度〜59度)
旋回角度(°)
左右:左向角90〜右向角90
定格光束(Lm)
68000
照射角度(°)
上下:上向角90〜下向角60
耐雷サージ
15kV
注意
※XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)、YK05183Kには取り付けできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。