2.0×5.0 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215888 2.0×5.0 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215888 2.0×5.0 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215888 2.0×5.0 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215888

多目的ネット 25mm目合い

(4件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66215888 品番 2.0×5.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。

用途
荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
養生
ロープ径(Φmm)6(周囲補強) 糸の太さ(mm)1.7 強度約1000N(102kgf) 目合い(mm)25 質量(g)約1,920 長さ(m)5 幅(m)2 仕様無結節/網継ぎ無し 材質ポリエチレン グリーン 伸度(%)28.5
注意
※用途以外に使用しないでください。
※周囲に補強用の6Φロープが編み込んであります。
※強度は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66215888 2.0×5.0 30134222 B-2525 多目的ネット ユタカメイク 多目的ネット ユタカメイク 1個 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
卓球の防球
ガレージIKE 様

ピンポン球を通さず、尚且つ、強度があり、助かっています。

対象商品:
66215924
2024-07-03
用途:
ウッドデッキ上の猫の日向ぼっこ、脱出防止ネットとして。
その他業種

安い細いテグスの商品と違って、とてもしっかりしている商品でした!これなら絶対猫も破れないし安心です。ピンとはるので見た目も良かったです。ありがとうございました!

対象商品:
66215879
2024-02-01
用途:
積み荷の風散防止
建設業・工事業

3tダンプの荷台にかけて、積み荷の風散防止に役立っています。
ネットの全周囲にSUSの鎖を重りでつけています。

1人が参考にしています
対象商品:
66215863
2024-02-26
用途:
ブルーベリー用鳥よけ
その他業種

希望のサイズが揃っていて大変重宝しています、配送の早さも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする