曜日別特売
3.0×10 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215924

 

3.0×10 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215924
3.0×10 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215924
3.0×10 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215924
3.0×10 多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 66215924
モノタロウ

多目的ネット 25mm目合い

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)10
幅(m)3
内容量1枚注文コード66215924品番3.0×10
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。

用途
荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
養生
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)目合い(mm)25質量(g)約5,760長さ(m)10幅(m)3仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーン伸度(%)28.5
注意
※用途以外に使用しないでください。
※周囲に補強用の6Φロープが編み込んであります。
※強度は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 卓球の防球
ガレージIKE

ピンポン球を通さず、尚且つ、強度があり、助かっています。

対象商品 : 66215924
2024-07-03
用途: ウッドデッキ上の猫の日向ぼっこ、脱出防止ネットとして。
その他業種

安い細いテグスの商品と違って、とてもしっかりしている商品でした!これなら絶対猫も破れないし安心です。ピンとはるので見た目も良かったです。ありがとうございました!

対象商品 : 66215879
2024-02-01
用途: 積み荷の風散防止
建設業・工事業

3tダンプの荷台にかけて、積み荷の風散防止に役立っています。
ネットの全周囲にSUSの鎖を重りでつけています。

1が参考にしています
対象商品 : 66215863
2024-02-26
用途: ブルーベリー用鳥よけ
その他業種

希望のサイズが揃っていて大変重宝しています、配送の早さも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする