ベッスル
防水クッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66218051
品番
83100006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
レジャーや急な雨でぬれた時も安心な防水生地と
さらっと快適なメッシュ生地のリバーシブルクッション
スパっとひっくり返すだけの簡単操作!
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×2