ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226478 品番5A.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
小さな部品をしっかり保持します。

材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする