逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227519 品番5TTHX.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。
逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。

材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)9.5 全長(mm)105 高さ(mm)12 質量(g)11 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.14 先端長(mm)30 先端幅(mm)0.17 開口幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする