フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
フリーパイプブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ/ヘアライン
注文コード
66227686
品番
止32mmx250mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
仕様
止
材質
亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
寸法(mm)
32×250
仕上
クロームメッキ/ヘアライン