13mm止 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン 66228578 13mm止 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン 66228578

横受ブラケット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)13 注文コード66228578 品番13mm止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ビス 仕様 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)13 仕上ブラック焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする