フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
ブリスターPCパイプ継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66228937
品番
32mm用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品
六角スパナ
材質
PC
仕上
ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)
32
注意
※パイプ連結部品として使用してください。
※連結部近辺にはブラケットを使用して荷重を受けるようにしてください。