サンプル画像
村部フランヂ
10K 白 BL-FF 15A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229156
品番
JIS10K-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
0.6
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
12
呼び径(A)
15
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材