サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
5K 白 SOP-FF 32A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66229199
品番
JIS5K-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
0.77
外径D(Φmm)
115
厚さt(mm)
12
呼び径(A)
32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
42.7
内径do(Φmm)
43.2
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材