サンプル画像

5K 白 SOP-FF 40A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66229226 品番JIS5K-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質SS400 質量(kg)0.82 外径D(Φmm)120 厚さt(mm)12 呼び径(A)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする