サンプル画像
村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
20K 白 SOP-LJ 65A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66229716
品番
JIS20K-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
2.89
外径D(Φmm)
175
厚さt(mm)
20
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
76.3
内径do(Φmm)
78.7
関連資料:
(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材