サンプル画像

20K 白 SOP-LJ 150A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66230109 品番JIS20K-150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質SS400 質量(kg)10.8 外径D(Φmm)305 厚さt(mm)28 呼び径(A)150 ボルト穴中心径(C)(Φmm)260 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)25 適合管外径(Φmm)165.2 内径do(Φmm)168.4
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする