※施工例

GA36002 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック グレイスフィールド 東リ 66231247 GA36002 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック グレイスフィールド 東リ 66231247 GA36002 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック グレイスフィールド 東リ 66231247

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック グレイスフィールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード66231247 品番GA36002
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

大地を表現した無方向柄の抑揚と穏やかな色の変化が、開放的で居心地のよい空間を創造します。

寸法(mm)500×500 質量(kg)16.0/ケース エコマーク認定認定 品種タイルカーペット JIS規格QT0408001 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 グリーン購入法適合 全厚(mm)6.8 エコマーク認定番号25123003 グリーンマーク認定
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※商品画像と実際の商品の色が違う場合がございます、選定の際にはサンプル帳などを見てご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする