BSJ-SWD3R フェルトスパイク ブーツウェーダー アースグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66238028 品番 BSJ-SWD3R
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
フェルトスパイクは様々なフィールドでも対応できるピンとフェルトを採用し、耐久性も申し分ない仕様です。
またブーツ重量は前バージョンより1/2の軽さとなっております。
内またの擦れを極力抑えられるようなパターンに改良。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
4層生地で更に高い耐久性を向上させ、補強部分にはコーデュラを採用しました。
丈を微調整して日本人の体型に合うのはもちろんのこと、ディープウェーディングも意識したサイズ感に仕上げました。
Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
デザイン、パターンを一新し、胸ポケットを追加しました。
夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能です。
マグネットバックルは開閉を快適にします。

アースグリーン サイズS 身長(cm)(目安)155〜160 股下(cm)80 寸法(cm)ブーツ:(目安)26 総丈(cm)126(ブーツ含まず) 胴囲(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする